Porraspäällileukasarja, 3 osaa 250

Tuote nro.: 313770 250
Aseta hinta 3 kpl (156,02 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: Teräs 16MnCr5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Teräs 16MnCr5
Istukkatyypille 250 mm
Pituus L 101,5 mm
Leveys B 40 mm
Korkeus H 54 mm
Reikäväli a 25,5 mm
Reikäväli b 30 mm
Uraleveys D 16 mm
Sopii värikoodiin Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313770 250
EAN / GTIN 2050001929846
Valmistajan numero 0133111

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja tarkkuushiottu hammastus, mustattu.
Karkaistu.

Käyttö:

Ulko- ja sisäpuoliseen kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505313605.

Ohje:

Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.
  • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).
  • Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.