Stufenaufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 250

Artikel-Nr.: 313770 250
Setpreis 3 Stück (139,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 40 mm
Backenhöhe H 54 mm
Backenlänge L 101,5 mm
für Drehfutter-Durchmesser 250 mm
Spannfläche geriffelt
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
mit Nut ja
Nutbreite B2 16 mm
Funktion fest
Befestigungsart stecken
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Oberfläche brüniert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313770 250
EAN / GTIN 2050001929846
Herstellernummer 0133111
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und präzisionsgeschliffene Verzahnung, brüniert.
Gehärtet.

Verwendung:

Für Außen- und Innenspannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 − 313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Harte Stufenaufsatzbacken, Verzahnung 1,5×60°.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Nachgekaufte Aufsatz- und Stufenbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.