{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 110 mm | |
Pituus L | 117 mm | |
Leveys B | 240 mm | |
Korkeus H | 70 mm | |
Reikäväli a | 45 mm | |
Reikäväli b | 30 mm | |
Uraleveys D | 21 mm | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313738 315 | |
EAN / GTIN | 4060576180267 | |
Valmistajan numero | 0132704 |