Segmentbacken-Set 3-teilig, Stahl, für Futter-Typ: 315

Artikel-Nr.: 313738 315
Setpreis 3 Stück (201,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 240 mm
Backenhöhe H 70 mm
Backenlänge L 117 mm
für Drehfutter-Durchmesser 315 mm
Spannfläche geriffelt
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
mit Führungssteg nein
mit Nut ja
Nutbreite B2 21 mm
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
Bohrungsabstand zueinander A1 30 mm
Bohrungsabstand zur Außenkante A2 35 mm
inkl. Schrauben nein
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Oberfläche brüniert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313738 315
EAN / GTIN 4060576180267
Herstellernummer 0132704
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und präzisionsgeschliffene Verzahnung, brüniert.

Verwendung:

Umfassende, verzugsarme Spannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 − 313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Segmentbacken weich, Verzahnung 1,5×60°.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.