{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 200 mm | |
Pituus L | 78 mm | |
Uraleveys D +0,01 | 12,68 mm | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Kierre | M8 | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314030 200 | |
EAN / GTIN | 4045197782779 |