{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Long. de mord. L | 78 mm | |
| Para diámetro de plato para torno | 200 mm | |
| Con puente de guía | sí | |
| Ancho de alma B1 | 7,94 mm | |
| Con ranura | sí | |
| Anchura de ranura B2 | 12,68 mm | |
| Función | fijo/a | |
| Tipo de fijación | Atornillar | |
| Para tamaño de tornillos | M8 | |
| Incl. tornillos | no | |
| Contenido | 4 ud. | |
| Tipo de producto | Mordazas de plato de torno | |
| Material | acero | |
| Superficie | Nitrurado al gas; templado | |
| Contenido | Unidad |
| Número de artículo | 314030 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197782779 | |
| Número del fabricante | 314030 200 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |