Hienoporausapu MK1

Tuote nro.: 341200 MK1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli MK 1
Poran liikepituus 20 mm
Kokonaispituus 107 mm
Kartion koko B 6
Tuotetyyppi Hienoporausapu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341200 MK1
EAN / GTIN 4045197308481
Valmistajan numero 200 MK01 000 0

Kuvaus

Malli:

Tarkkakäyttöinen kuulalaakeroidun pitorenkaan ansiosta. Jousivedon ansiosta automaattinen palautus aloitusasentoon.

Käyttö:

Porauksille, joiden ⌀ on enintään 1,5 mm. Erittäin pienten porausten valmistamiseen käsin, myös suurissa koneissa.

Sopii:

Nro 341000 koko 15.