Jemná vrtací pomůcka, Typ: MK1

Artiklové číslo: 341200 MK1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro Bohrkopf Nr. 341000 Gr. 15
Označení výrobce Feinbohrhilfe
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Feinbohrhilfe
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Délka 107 mm
Specifikace Bohrhub: 20 mm; Haltering: kugelgelagert; Kegelgröße: B 6; Max. Bohrungsdurchmesser: 1,5 mm; Rückstellmechanismus: Federzug; Schaftausführung: MK 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341200 MK1
EAN / GTIN 4045197308481
Číslo výrobce 200 MK01 000 0
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Provedení:

Citlivé ovládání díky přidržovacímu kroužku, uloženému na kuličkovém ložisku. Díky tahu pružiny automatický návrat do výchozí polohy.

Použití:

Pro otvory do ⌀ 1,5 mm. Pro ruční zhotovování nejmenších otvorů také u velkých strojů.

Vhodné pro:

č. 341000 vel. 15.