Finomfúró-segédeszköz MK1

Cikkszám: 341200 MK1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel MK1
Fúrólöket 20 mm
Teljes hossz 107 mm
Kúpméret B 6
Termék fajtája Finomfúró-segédeszköz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341200 MK1
EAN / GTIN 4045197308481
Gyártó száma 200 MK01 000 0

Leírás

Kivitel:

Finom kezelés a golyóscsapágyazott tartógyűrűvel. Automatikus rugós visszaállítás a kiindulási helyzetbe.

Felhasználás:

Furatokhoz 1,5 mm ⌀-ig. Nagyon kis furatok kézi létrehozásához, nagy gépeken is.

Alkalmazható:

341000 sz. 15 méret