Ruuvitukialusta teräksinen alaosa 300 mm

Tuote nro.: 373500 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6400
Korkein tukikorkeus 300 mm
Matalin tukikorkeus 190 mm
Pään ⌀ 80 mm
Alaosan ⌀ 100 mm
Kiinnitysraudoille − rakoleveys 20 mm - 40 mm
Kantavuus 350 kN
Tuotetyyppi Ruuvitukialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 373500 300
EAN / GTIN 4020772072445
Valmistajan numero 72447

Kuvaus

Malli:

Maalattua nuorrutusterästä.
Itsestään pidättyvä trapetsikierreruuvi, päätyvarmistin.

Ohje:

Koosta 52 alkaen keskireikä vasteille nro 375000375030.
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
    Korkein tukikorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin