• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Yksöiskiila-puristusleuat uritettu M8

Tuote nro.: 370021 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
Pituus 27 mm - 31 mm
Korkeus H 17,5 mm
B1 29 mm
Suurin kiristysmomentti 43 Nm
Kiinnitysvoima 20 kN
Tuotetyyppi Kiilakiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370021 M8
EAN / GTIN 4030618237655
Valmistajan numero 23250.0008

Kuvaus

Käyttö:

Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

Ohje:

Asennus kierrereikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.