Yksöiskiila-puristusleuat uritettu M16

Tuote nro.: 370021 M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M16
Pituus 57 mm - 64 mm
Korkeus H 34 mm
B1 56 mm
Suurin kiristysmomentti 210 Nm
Kiinnitysvoima 50 kN
Tuotetyyppi Kiilakiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370021 M16
EAN / GTIN 4030618237679
Valmistajan numero 23250.0016

Kuvaus

Käyttö:

Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

Ohje:

Asennus kierrereikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.