{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M12 | |
Pituus | 42 mm - 49 mm | |
Korkeus H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 85 Nm | |
Kiinnitysvoima | 30 kN | |
Tuotetyyppi | Kiilakiinnitin |
Tuotekoodi | 370021 M12 | |
EAN / GTIN | 4030618237662 | |
Valmistajan numero | 23250.0012 |