• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Heilurialusta uritettu, ulkokierre M8

Tuote nro.: 370056 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
Ulko-⌀ D 13 mm
Ulko-⌀ D1 7,2 mm
Pituus 1 13 mm
Kauluksen pituus L2 8 mm
enimmäiskantavuus (staattinen) 10 kN
Tuotetyyppi Heilurialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370056 M8
EAN / GTIN 2050001875815
Valmistajan numero K0282.308

Kuvaus

Malli:

  • Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
  • Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.
Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Ohje:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.
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
    kierre M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin