Ştift declanşator striat, filet exterior, Filet M: M8

Cod articol.: 370056 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piesă de sprijin oscilantă
Diametru exterior D 13 mm
Diametru bucșă filetată D3 7,2 mm
Suprafață de suport striat
Înălţime H 13 mm
Lungime cap L1 8 mm
Capacitate de încărcare max. 10 kN
Filet M M8
Tip de filet Filet exterior
Material suport pentru pendul Oţel de îmbunătăţire

Identificare și clasificare

Cod articol 370056 M8
EAN / GTIN 2050001875815
Număr producător K0282.308
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

  • Corp din oţel de îmbunătăţire fosfatat.
  • Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oţel pentru rulmenţi cu bile.
Cu filet exterior.

Aplicaţie:

Serveşte ca opritor, piesă de sprijin şi element de presare în construcţia dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 − 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 şi 370074.