• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Uratyhjiölevy Venturi-järjestelmä VSV0

Tuote nro.: 384905 VSV0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 200 mm
Leveys 125 mm
Korkeus 21 mm
Tuotetyyppi Tyhjiökiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 384905 VSV0
EAN / GTIN 4062406256449

Kuvaus

Malli:

Alumiinia, teräksenharmaaksi eloksoitu. Käyttöpaine 3,5 − 8 baaria. Lopputyhjiö on n.80 mbar (92 % tyhjiö). Integroitu äänenvaimennin vähentää melupäästöjä. Tasaisuus ± 0,5 mm.

Etu:

Edullinen aloitusjärjestelmä. Vähäinen huollontarve. Käytettävissä heti.

Käyttö:

Tyhjiökiinnitykseen ilman tyhjiöpumppua.
Käyttöön koneruuvipenkeissä. Etenkin ohuet osat voidaan kiinnittää joustavasti ja vähäisellä vaivalla.

Toimituksen sisältö:

Vastekiekot, paineilmaletku ø 10 mm (1 m), venturisuutin (1×).
Kuminen adapterimatto (1×).

Ohje:

Venturi-suuttimia käytettäessä suositellaan, että työstöön ei käytetä jäähdytysneste-emulsiota.