Exécution:
Aluminium, bleu acier anodisé. Pression de service 3,5 − 8 bars. Le vide limite est d’env. 80 mbars (92 % de vide). Le silencieux intégré réduit le bruit. Planéité ± 0,5 mm.
Avantage(s):
Système d'entrée de gamme économique. Frais d'entretien réduits. Immédiatement prêt à l'emploi.
Utilisation:
Pour le bridage par dépression sans pompe à dépression.
Pour utilisation sur étaux machine. Les pièces minces en particulier peuvent être serrées de manière flexible et sans effort.
Livraison:
Rondelles de butée, tuyau à air comprimé ⌀10 mm (1 m), buse Venturi (1×).
Tapis adaptateur en caoutchouc (1×).
Remarque(s):
En cas d’utilisation de buses Venturi, l’usinage avec émulsion lubrifiante est déconseillé.