{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6803J | |
Reikien etäisyys e | 24 mm | |
Reikien etäisyys f | 28,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 6,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 40 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 400 N | |
Puristusvoima P2 | 2 500 N | |
Kokonaiskorkeus | 223 mm | |
Kokonaispituus | 111 mm | |
Puristuskara | M8×45 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376520 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007904 | |
Valmistajan numero | 557320 |