Malli:
- Laitteisiin, joissa on vain yksi pyörimissuunta.
- Säädettävä turvaliukukytkin, suojaa kierretappia murtumiselta.
- Pituuden tasaus vedossa ja työnnössä, tasaa koneen syötön ja kierteen nousun välillä olevaa eroa.
- Automaattinen syöttö takaa tarkan kierteen.
- Automaattinen pikapalautus 1,6 : 1.
- Pyörintä kumpaankin suuntaan mahdollinen ilman lisäosia.
- Mahdollisuus Rubber-Flex-kiristysholkkien tai pikavaihtopitimien käyttöön.
- Lyhyt lastuamisjousto, sallii lastun poistumisen kierrettä vahingoittamatta.
Koot M3–M12 ja M10–M30 kaksoiskiinnityksellä.
Malli - kuva:
Mutteri kierteen syvyyden tarkkaan säätämiseen, ±0,1 mm.
Käyttö:
- Kiinnitys pyörivään karaan.
- Tarkkojen kierteiden leikkuuseen.
- Käytettävissä vasemmalle ja oikealle kierteelle pohjareikiin ja läpireikiin ilman tarvetta vaihtaa osia etukäteen.
Toimituksen sisältö:
Sisältää pitovarren ja tuotteessa nro
333500 2 myös laitteeseen sopivat 2 monialuekiristysholkkia (Rubber Flex), 2 kiintoavainta ja 1 ruuvinvääntimen kuusiuokoloruuville laitteen mukaan!
Erikoistarvike:
Monialuekiinnitysholkit (Rubber Flex) nro
333640, varakiinnitysleuat nro
333630, katso varaosalista.
Ohje: