{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitetsområde | M5-20 | |
⌀-område för de första spännhylsorna | 4,5 mm - 10 mm | |
⌀-område för de andra spännhylsorna | 10 mm - 16 mm | |
maximalt varvtal framåt | 750 min-1 | |
automatisk slaglängd | 22 mm | |
totallängd | 244 mm | |
Höljes-⌀ | 85 mm | |
fäste för koniska skaft DIN 238 | B 22 | |
vikt | 3,7 kg | |
Produktslag | Gängskärningsapparat |
Artikelnummer | 333500 M5-20 | |
EAN/GTIN | 4045197312693 | |
Tillverkarens nummer | EDM-R 520 3141-2522 |