{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kemiallinen perusta | Metakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 10 mPas - 20 mPas | |
Tiheys | 1,08 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 40 min - 60 min | |
Toimintalujuus vastaa | 5 h - 8 h | |
Ominaisuudet | fluoresoiva UV-valossa; tiivistävä | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Kierretiiviste; Kierrelukitus; yleiskäyttöinen; esiasennetut ruuviliitännät | |
Kierrekoolle M enint. | M6 | |
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 10 Nm - 15 Nm | |
Väri | vihreä | |
Täyttö | 250 ml | |
Säilytyslämpötila | 5 °C - 23 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Sarja | GreenPlus | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 088063 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423469 |