Pitovoiteluaine High Speed Chain Oil, Sisältö: 500ml

Tuote nro.: 083062 500
(62,10 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,05 € / kpl
    (62,10 € / 1 Litre)
  • alkaen 12 kpl
    25,88 € / kpl
    (51,76 € / 1 Litre)
pyynnöstä
Varastossa
423 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Suihkutuspää Vakio
Sisältö 0,5 l
Väri sininen
leimahduslämpötila < 0 °C
itsesyttymislämpötila 200 °C
veteenliukenevuus ei määritetty
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
Tuotetyyppi Voiteluaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083062 500
EAN / GTIN 5412386057991
Valmistajan numero 32347-AB

Kuvaus

Malli:

Vedenkestävä ja lujasti tarttuva voiteluaine. Muodostaa kestävän liukukalvon.
Sopii avoimiin voitelukohtiin, kuten ketjuihin, hammaspyöräkoneistoihin, avoimille laakereille, nivelille jne., jotka joutuvat alttiiksi voimakkaalle kiihdytykselle tai vaativille ympäristöolosuhteille.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin