Lubrifiant cu aderenţă High Speed Chain Oil, Conţinut: 500ml

Cod articol.: 083062 500
Preț per 1 buc. (54,00 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,00 € / 1 buc.
    (54,00 € / 1 Litre)
  • de la 12 bucăți
    22,50 € / 1 buc.
    (45,00 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului High Speed Chain Oil
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu
Culoarea albastru
Cuprins 500 ml
Cap de pulverizare, doză de spray standard
Tip produs Lubrifiant
Conținut unitate mililitru
Execuție doză de spray
Formă lichid
Temperatură de autoaprindere 200 °C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083062 500
EAN / GTIN 5412386057991
Număr producător 32347-AB
Producător/responsabil CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descriere

Execuţie:

Lubrifiant rezistent la apă, puternic adeziv. Produce o peliculă durabilă de alunecare.
Recomandat pentru zonele de ungere deschise cum ar fi lanţuri, transmisii prin roţi dinţate, lagăre deschise, articulaţii etc., pentru utilizare la acceleraţie mare sau în condiţii de mediu aspre.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.