Sähköhydraulinen voitelulaite 25

Tuote nro.: 084005 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Voitelulaite
soveltuu säiliön tilavuudelle 25 kg
Säiliön sisä-⌀ 300 mm - 335 mm
suurin siirtoteho 320 g/min
Suurin voitelupaine 400 bar
Letkun halkaisupaine 1 650 bar
Moottorin teho 750 kW
Jännite 230 V
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Taajuus 50 Hz
Nimellisteho 750 W
Kaapelin pituus 5 m

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084005 25
EAN / GTIN 4016553423414

Kuvaus

Malli:

Mobiilissa MATO eHybrid-Greaser 230 V -laitteessa erikoiskehitettyä painemäntäpumppua käyttää sähköhammaspyöräpumppu hydraulisesti öljyllä 400 baarin siirtopaineeseen asti. Kun 230 V:n hydraulihammaspyöräpumppu käynnistetään painemäntäpumppuun siirretään hydrauliöljyä niin, että vetovivun avaamisella painevoitelupistooli aloittaa rasvan siirron. Rasvan siirto tai voitelu päättyy, kun vetovivusta päästetään irti.

Tunnus:

  • Hydraulinen painemäntäpumppu
  • Sähköhammaspyöräpumpussa on paineenalennin, hydrauliöljysäiliö sekä öljymäärän tarkastuslasi ja täyttökansi (sis. ilmauksen)
  • Jauhemaalattu pölynsuojakansi
  • Erityinen rasvamäntä ämpärin optimaaliseen tyhjennykseen
  • 3,5-metrinen kumipanssaroitu paineletku DN6, teräsverkkosisäke, murtumispaine 1 650 bar
    (6,5-metrinen ja 10-metrinen kumipanssaroitu paineletku saatavilla pyynnöstä)
  • 5-metrinen liitäntäkaapeli, jossa on sukopistoke
  • Painevoitelupistooli, Z-nivel ja suutinputki
  • Stabiili, jauhemaalattu ajovaunu, korkeussäädettävä pumppupidike, rullalaakeroidut täyskumipyörät ja lukittava kääntyvä pyörä.

Toimituksen sisältö:

Toimitustilassa hydrauliyksikkö on jo asennettu käyttövalmiiksi ja täytetty hydrauliöljyllä.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin