Elektrohydraulické mobilní mazací zařízení, Vhodné pro objem nádrže: 25kg

Artiklové číslo: 084005 25
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro objem nádrže (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada eHybrid-Greaser
Označení výrobce MATO eHybrid-Greaser 230 V
Druh produktu Mazací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084005 25
EAN / GTIN 4016553423414
Výrobce/odpovědná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Popis

Provedení:

Mobilní elektrohydraulické mazací zařízení na stabilním vozíku pro ekonomické mazání strojů, vozidel a přístrojů, bez kompresoru. Vhodné pro maziva dle NLGI 2.
V mobilním zařízení MATO eHybrid-Greaser 230 V je speciálně vyvinuté vysokotlaké pístové čerpadlo s podávacím tlakem až 400 bar hydraulicky poháněno olejem pomocí elektrického zubového čerpadla. Po zapnutí hydraulického zubového čerpadla 230 V se do vysokotlakého pístového čerpadla přivádí hydraulický olej, takže dodávka maziva začíná po otevření spouště vysokotlaké mazací pistole. Uvolněním spouště ukončíte proces dodávání maziva, resp. mazání.

Rozsah dodávky:

Vozík, hydraulické vysokotlaké pístové čerpadlo, elektrické zubové čerpadlo 230 V s odlehčením tlaku, hydraulická olejová nádrž včetně průzoru pro kontrolu hladiny oleje a plnicího víčka (včetně odvzdušnění), víčko pro doplňování maziva, protiprachové víčko, vysokotlaká mazací pistole, 3,5 m vysokotlaká gumová pancéřová hadice, 5 m připojovací kabel.

Poznámka:

Hydraulická jednotka je při dodání již smontovaná a připravená k provozu a naplněná hydraulickým olejem.