{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotetyyppi | Voitelulaite | |
soveltuu säiliön tilavuudelle | 18 kg - 20 kg | |
Säiliön sisä-⌀ | 265 mm - 285 mm | |
suurin siirtoteho | 320 g/min | |
Suurin voitelupaine | 400 bar | |
Letkun halkaisupaine | 1 650 bar | |
Moottorin teho | 750 kW | |
Jännite | 230 V | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Taajuus | 50 Hz | |
Nimellisteho | 750 W | |
Kaapelin pituus | 5 m |
Tuotekoodi | 084005 18/20-1 | |
EAN / GTIN | 4016553423315 |