WiFi-pistoke XS01

Tuote nro.: 081593 XS01
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 20
Tuotetyyppi WLAN-pistorasia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081593 XS01
EAN / GTIN 4007123663446
Valmistajan numero 1294850

Kuvaus

Malli:

Älykäs, verkotettava WiFi-pistorasia. Kommunikointi 2,4 GHz:n langattomalla yhteydellä (WLAN-standardi).
  • Hallinta brennenstuhlConnect-sovelluksella tai puheella.
  • Laitteiden automaattinen, ajastettu kytkentä.
Kätevä WiFi-pistorasia sisäkäyttöön.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.