Függő energia-elosztó F, B, PL, CZ országok számára 250

Cikkszám: 081143 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 44

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Típus 250
Névleges teljesítmény 3,5 kW
Szélesség 227 mm
Mélység 212 mm
Magasság 305 mm
Energiaellátás Vezetékes
Csatlakozó aljzatok száma 250 V 6
Országok F; B; PL; CZ
Termék fajtája Energia elosztók
Bemenet csatlakozó típus E

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081143 250
EAN / GTIN 4003644015788
Gyártó száma FKVE6000

Leírás

Kivitel:

Kimeneti csatlakozóaljzatok önzáró fedelekkel.
Kompakt függő energia-elosztó robusztus, keménygumival erősített házzal, helytakarékos és a rendet fenntartó feszültség- és sűrített levegő elosztáshoz.
F, B, PL és CZ országok dugaszoló aljzataival.
  • Egyszerű kábel bevezetés húzás tehermentesítéssel.
  • Függesztő szem és masszív szerszámkampó.
  • Fröccsenő víznek ellenáll, IPX4.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.
IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Figyelem:

Függő energia-elosztó Ethernet csatlakozóval külön rendelésre.