{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 3A | |
Puristusteho enintään | 8,95 kN | |
Työntimen ⌀ | 48 mm | |
Ulottuma työntimen puoleenväliin | 230 mm | |
Työntimen enimmäisliikealue | 400 mm | |
Valurungon korkeus | 700 mm | |
Työkappaleen ⌀:lle | 450 mm | |
Alustalevyn aukkojen leveydet | 25/45/65/85 mm | |
Pohja-alan leveys | 250 mm | |
Pohja-alan syvyys | 480 mm | |
Paino | 92 kg | |
Tuotetyyppi | Tuurnaprässi |
Tuotekoodi | 086790 3A | |
Valmistajan numero | 107078 |