{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 1 | |
Puristusteho enintään | 6,57 kN | |
Työntimen ⌀ | 36 mm | |
Ulottuma työntimen puoleenväliin | 104 mm | |
Työntimen enimmäisliikealue | 200 mm | |
Valurungon korkeus | 400 mm | |
Työkappaleen ⌀:lle | 200 mm | |
Alustalevyn aukkojen leveydet | 10/15/22/30 mm | |
Pohja-alan leveys | 172 mm | |
Pohja-alan syvyys | 277 mm | |
Paino | 25 kg | |
Tuotetyyppi | Tuurnaprässi |
Tuotekoodi | 086790 1 | |
Valmistajan numero | 107074 |