{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 2 | |
Puristusteho enintään | 8,1 kN | |
Työntimen ⌀ | 42 mm | |
Ulottuma työntimen puoleenväliin | 164 mm | |
Työntimen enimmäisliikealue | 300 mm | |
Valurungon korkeus | 545 mm | |
Työkappaleen ⌀:lle | 320 mm | |
Alustalevyn aukkojen leveydet | 15/25/35/50 mm | |
Pohja-alan leveys | 198 mm | |
Pohja-alan syvyys | 358 mm | |
Paino | 45 kg | |
Tuotetyyppi | Tuurnaprässi |
Tuotekoodi | 086790 2 | |
Valmistajan numero | 107076 |