Sähköketjunostin CPVF VEGO 0,25-8

Tuote nro.: 086036 0,25-8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 55; IP 65

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nostonopeus 8 m/min; 2 m/min
Normaali nostokorkeus 3 m
Ketjujen lukumäärä 1
IP-suojausluokka IP 55; IP 65
Kantavuus 250 kg
Paino 18 kg
Tuotetyyppi Nostotalja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086036 0,25-8
EAN / GTIN 2050001940469
Valmistajan numero N06700547

Kuvaus

Malli:

Sähköketjunostin, jossa nostokoukku, vankka ja luotettava malli. Sis.rakennettu rajakytkin säätää koukun ylintä ja alinta asentoa ja siten pidentää liukukytkimen, moottorin ja rungon käyttöikää. Koneistoluokka 1 Am, kuormitusaikasuhde 50 % yhdellä nopeudella, vakiokäyttöjännite (400 V/50 Hz). Parempi käyttöturvallisuus 48 V:n kontaktoriohjauksen ansiosta, kapseloitu ohjauskytkin, jonka suojaluokka IP65, moottorit IP55.
Kaksi nopeusvaihtoehtoa (tarkkuusnosto).

Toiminto:

IP55: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus. (Pätee moottorille).
IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus. (Pätee ohjauskytkimelle).

Ohje:

2-nopeuksiset mallit (tarkkuusnosto), muut nostokorkeudet, koneisto, ketjukotelo ja 230 V:n versio tilauksesta.