Lieriöpyöränostimet Yalelift 360° 0,5 t

Tuote nro.: 086025 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nostovoima nimelliskuormituksella 21 daN
Normaali nostokorkeus 3 m
Ketjujen lukumäärä 1
Kantavuus 500 kg
Kantavuus tonneissa 0,5 t
Paino 9 kg
Tuotetyyppi Nostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086025 0,5
EAN / GTIN 4025092930581
Valmistajan numero YL360-F-Zug 0,5t/1

Kuvaus

Malli:

Jokainen lieriöpyöränostin testataan tehtaalla ylipainolla. Laitteiden mukana toimitetaan käyttöohje ja tarkastustodistus.
360 astetta kääntyvä ketjuohjaus mahdollistaa käytön kaikissa asennoissa. Suunniteltu raskaaseen käyttöön. Uusimpien eurooppalaisten turvallisuusmääräysten mukainen. Käyttäjän ei tarvitse enää työskennellä kuorman vaara-alueella.

Ohje:

Kantokyky 20 tonniin asti, ketjuvarasto ja ylikuormavarmistus saatavana pyynnöstä.
Integroidulla koneistolla varustettu versio, sinkitty versio ja ATEX-versio tilauksesta.