{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellispitovoima | 90 N; 150 N | |
Pituus | 75 mm; 125 mm | |
Leveys | 52 mm; 85 mm | |
Paino | 0,13 kg; 0,4 kg | |
Tuotetyyppi | Monikulmamagneetti |
Tuotekoodi | 085955 IOWCC | |
EAN / GTIN | 5012095618119 | |
Valmistajan numero | IOWCC |