• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

LED-taskulamppu Work akkuineen P7R-WORK

Tuote nro.: 081469 P7R-WORK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 68

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä P7R-WORK
IP-suojausluokka IP 68
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 900 lm
Valovirta, porras 2 390 lm
Valovirta, porras 3 15 lm
Valaisuaika 2 h
Valaisuaika porras 2 3,25 h
Valaisuaika porras 3 60 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Advanced Focus System (AFS) kyllä
Smart Light Technology (SLT) kyllä
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 4,8 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 170 mm
Pään ⌀ 45 mm
Paino 219 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081469 P7R-WORK
EAN / GTIN 4058205020695
Valmistajan numero 502187

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. Roiskevesisuojattujen alumiinirunkojen kaikki liittimet ovat kullattuja, ja laadukkaat linssit kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä.
Ledlenser Work -sarja sisältää lähes hajoamattomia valaisimia ammattikäyttöön raskaissa ympäristöissä.
  • Kumisuojukset lampun päässä ja alaosassa suojaavat iskuilta ja vioilta.
  • Edessä oleva levy suojaa linssiä naarmuilta.

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin, rannehihnan ja latausaseman.