Kellosepän uraruuvimeisseli 4 terää

Tuote nro.: 669500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
317 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 120 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669500
EAN / GTIN 4045197379894

Kuvaus

Malli:

Uritettu messinkivarsi, nikkelöity, kiristysholkki-istukka terän kiinnittämiseen. Varren pää kiertyvä. Teriä säilytetään onton varren sisällä.

Raaka-aine:

Terät kromivanadiiniterästä, varsi messinkiä, niklattu.

Sisältö:

4 terää;
1,5; 2; 2,5; 3 mm