Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu 6X7 mm

Tuote nro.: 616500 6X7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 6 mm
Avainkoko 2 7 mm
Avaimen pituus L 170 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 9,5 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 10,8 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 7 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta krominiklattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 616500 6X7
EAN / GTIN 4018754021659
Valmistajan numero 41070607

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Molemmat päät taivutettu loivasti. AS-drive-profiili.

Standardi:

DIN 897 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin