Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä niklattu 8 mm

Tuote nro.: 627323 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 392 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 8 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kannan pituus 208 × 44 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta niklattu
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627323 8
EAN / GTIN 4062406377182

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
Kromivanadiiniterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), pinta kromattu.

Ohje:

HOLEX-kulmaruuvimeisseleitä saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 627328).
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin