• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Impaktor-terä Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Sarjassa 5 kärkeä TX20

Tuote nro.: 674128 TX20
Aseta hinta 5 kpl (8,07 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 5
Bit-terän pituus 50 mm
Bit-kuusiovarsi E 6,3
värikoodaus kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674128 TX20
EAN / GTIN 4013288223982
Valmistajan numero 05057664001

Kuvaus

Malli:

Laitekohtainen teräslaatu, teknologia, tuotantomenetelmä ja erityinen muotoilu tuovat erinomaisia tuloksia IMPACT-ruuvauksessa. Yhdessä timanttipinnoituksen kanssa (vähentää huomattavasti Cam-Out-voimaa) ja vääntöalue takaavat jopa viisi kertaa pidemmän käyttöiän verrattuna perusteriin.

Käyttö:

IMPACT-ruuvauksen ja kierros-isku-toiminnon ansiosta paljon huippuvoimia, joihin normaalit terät eivät pysty. IMPAKTOR-Bits on suunniteltu erityisesti iskuruuvaimille ja siten myös takaa paremman käyttöiän.