• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kuusiokoloterä Halfmoon, 4 mm 1,5 mm

Tuote nro.: 669934 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 840/9 C
Kuusikulma 1,5 mm
Terän ⌀ 2,8 mm
Terän pituus 20 mm
Kokonaispituus 44 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Väänninprofiili Halfmoon
Profiili-⌀ vääntiöpuolella 4 mm
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669934 1,5
EAN / GTIN 4013288168306
Valmistajan numero 05135268001

Kuvaus

Malli:

Terä laadukasta työkaluterästä.

Sopii:

Ruuvinvääntimen pidike nro 66 9931
Elektroniikkaruuvitalttasarjat nro 669630 / 669930.

Ohje:

Lisää Bit-kärkiä numeroilla 669933669936.