{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | Höyrytetty | |
Kierretyyppi | M | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Etuviiste | B | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretapit | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Kokonaispituus L | 36 mm | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Alkureiän ⌀ | 4,2 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit |
Tuotekoodi | 130992 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263295846 |