{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Avaimen pituus | 224 mm | |
Kidan leveys | 31,5 mm | |
Pään ⌀ | 19,8 mm | |
Kidan korkeus | 7,2 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Liikkuva pää | 180 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, kromattu | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 621500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197480309 |