{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Avaimen pituus | 178 mm | |
Kidan leveys | 20,7 mm | |
Pään ⌀ | 14,8 mm | |
Kidan korkeus | 6,6 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Liikkuva pää | 180 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, kromattu | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 621500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197480224 |