{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Avaimen pituus | 205 mm | |
Kidan leveys | 28,5 mm | |
Pään ⌀ | 18,8 mm | |
Kidan korkeus | 7 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Liikkuva pää | 180 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, kromattu | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 621500 13 | |
EAN / GTIN | 4045197480286 |