Säädettävä otsareikäavain taivutetut 5 mm

Tuote nro.: 628610 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 758
Valmistajamerkintä 758CC
Tapin nimellis-⌀ 5 mm
Pituus L 205 mm
Tappietäisyyden säätöalue a 14 mm - 90 mm
taivutetut kyllä
suora ei
leveys säädettävä kyllä
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628610 5
EAN / GTIN 4020772050931
Valmistajan numero 50930

Kuvaus

Malli:

Erikoisteräs, särmä hiottu, mustaksi hehkutettu, kiinteät tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Ohje:

Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm. Toleranssialue h12.