{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Putken ulko-⌀ | 12; 15; 18; 22 mm | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS02: Liekki | |
Pakkaus | teräspeltikotelo | |
Taivutuslestien lukumäärä | 4 | |
Putkentaivuttimien lukumäärä | 1 | |
Liukukenkien lukumäärä | 4 | |
enimmäistaivutuskulma | 180 astetta | |
Taivutuselementin materiaali | lasikuituvahvisteinen polyamidi | |
Liukukengän materiaali | lasikuituvahvisteinen polyamidi | |
Tuotetyyppi | Taivutuslaite |
Tuotekoodi | 822010 12-22 | |
EAN / GTIN | 4044942096673 | |
Valmistajan numero | 154003 A |