{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za vanjski ⌀ cijevi | 12; 15; 18; 22 mm | |
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen | |
Pakiranje | Kutija od čeličnog lima | |
Broj segmenata za savijanje | 4 | |
Broj kliješta za savijanje cijevi | 1 | |
Broj kliznih elemenata | 4 | |
maksimalan kuta savijanja | 180 stupanj | |
Materijal segmenta savijanja | Staklenim vlaknima ojačan poliamid | |
Materijali kliznih elemenata | Staklenim vlaknima ojačan poliamid | |
Vrsta proizvoda | Aparat za savijanje |
Broj artikla | 822010 12-22 | |
EAN / GTIN | 4044942096673 | |
Broj proizvođača | 154003 A |