Suuret puristuspihdit 120

Tuote nro.: 729970 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 10 mm2 - 120 mm2
Paino 3,7 kg
Kokonaispituus 535 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729970 120
EAN / GTIN 8014212199263
Valmistajan numero MPR120I

Kuvaus

Malli:

Tehokas pää, välitys ja sisäiset, kierrettävät profiilikiekot. Putkikahva, jossa muovikuoret. Profiilikiekkojen poikkileikkauskohdistus näkyvillä.
Innovatiivinen i-puristus, soveltuu monisäikeisille, monisäikeisille tiivistetyille ja hienosäikeisille kaapeleille. i-puristuksen ansiosta saavutetaan kiristysarvoja, jotka ylittävät selvästi tavanomaiset vaatimukset.

Käyttö:

Eristämättömille putkikaapelikengille ja -liittimille (normaalimalli).

Ohje:

Ei DIN-standardin mukaisille puristuskaapelikengille ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille.
DIN- ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille puristuspihdit saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat