{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 125 mm | |
Leuan pituus | 27 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713150 125 | |
EAN / GTIN | 4003773015932 | |
Valmistajan numero | 25 01 125 |