{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leuan pituus | 50 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat | |
Standardi | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033806 | |
Valmistajan numero | 25 06 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kärkipihdit, suorat VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) |
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite |
Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat | soikeakärkiset, suorat |
Standardi | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |